曜日別特売

再生原料室内用ポリ袋

再生原料室内用ポリ袋 - HEIKO再生原料室内用ポリ袋 - HEIKO再生原料室内用ポリ袋 - HEIKO

客室・オフィス・ご家庭の小さなごみ箱にお使い頂ける再生原料を25%配合した薄手タイプのポリ袋です。廃棄されるはずのポリエチレンを原料に利用することでCO2の排出量を大幅に削減しています。再生原料を使用しているため、臭いを生じる場合がありますが品質には問題ありません。

材質HDPE75%+再生原料25% ナチュラル原反再生材使用率(%)25再生材使用使用内容量1パック(100枚)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
寸法(厚さt×幅W×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4788319700660271250.008×350×450
オープン
269
296(税込)
3日以内出荷
返品不可
47883206006602713100.008×400×500
オープン
299
329(税込)
3日以内出荷
返品不可
47883215006602714200.008×520×600
オープン
429
472(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする