曜日別特売

宅配平袋 クッション付き

宅配平袋 クッション付き - HEIKO宅配平袋 クッション付き - HEIKO宅配平袋 クッション付き - HEIKO宅配平袋 クッション付き - HEIKO宅配平袋 クッション付き - HEIKO宅配平袋 クッション付き - HEIKO宅配平袋 クッション付き - HEIKO宅配平袋 クッション付き - HEIKO

中身を衝撃から守る、内側に紙製の緩衝材が付いた宅配平袋です。ベロテープ付き。
入り数:10枚

材質未晒クラフト紙2層構造(80g+80g)未晒内容量1パック(10枚)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(幅W×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
メイン画像47881176004192025260×200+ベロ50
オープン
529
582(税込)
3日以内出荷
返品不可
メイン画像47881185004192026295×220+ベロ50
オープン
659
725(税込)
3日以内出荷
返品不可
メイン画像47881201004192027220×310+ベロ50
オープン
659
725(税込)
3日以内出荷
返品不可
メイン画像47881210004192028270×380+ベロ50
オープン
979
1,077(税込)
3日以内出荷
返品不可
メイン画像47881219004192029320×460+ベロ50
オープン
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする