曜日別特売

宅配袋 クッション付き 未晒

宅配袋 クッション付き 未晒 - HEIKO宅配袋 クッション付き 未晒 - HEIKO宅配袋 クッション付き 未晒 - HEIKO宅配袋 クッション付き 未晒 - HEIKO宅配袋 クッション付き 未晒 - HEIKO宅配袋 クッション付き 未晒 - HEIKO宅配袋 クッション付き 未晒 - HEIKO宅配袋 クッション付き 未晒 - HEIKO

中身を衝撃から守る、内側に紙製の緩衝材が付いた宅配袋です。ベロテープ付き。
入り数:10枚

材質未晒クラフト紙2層構造(80g+80g)未晒内容量1パック(10枚)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
メイン画像47881140004192021200×40×220+ベロ50
オープン
849
934(税込)
3日以内出荷
返品不可
メイン画像47881149004192022250×50×270+ベロ50
オープン
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
返品不可
メイン画像47881158004192023300×60×320+ベロ50
オープン
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
メイン画像47881167004192024350×70×370+ベロ50
オープン
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする