嵌合フードパック

嵌合フードパック - HEIKO嵌合フードパック - HEIKO嵌合フードパック - HEIKO嵌合フードパック - HEIKO嵌合フードパック - HEIKO嵌合フードパック - HEIKO

環境に優しいバイオPETを使用した嵌合フードパック。「アイスカップ115-270」「未晒フードトレー12-12」が2つ入るサイズです。丼と麺など、ツインカップを活用した組み合わせ弁当におすすめです。
50枚入

材質バイオPET高さ(mm)【総】64【蓋】32外形寸法(mm)260×145×深39内容量1パック(50枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47882111004490170
オープン
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする