HEIKO
手提げ紙袋 25チャームバッグ 平手
ニュアンスカラーがハイセンスな手提げ袋です。洋菓子などに。25チャームバッグの中でも、容積が最小の規格です。紐は外に出た状態で包装してあります。
手紐:平紐白
入数:50枚
材質
晒クラフト紙80g
寸法(mm)
幅180×マチ60×高165
色
ニュアンスグレー
規格
18-2
内容量
1パック(50枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47880747
003273291
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください