曜日別特売

手提げ紙袋 ネイチャーバッグ

手提げ紙袋 ネイチャーバッグ - HEIKO手提げ紙袋 ネイチャーバッグ - HEIKO手提げ紙袋 ネイチャーバッグ - HEIKO手提げ紙袋 ネイチャーバッグ - HEIKO手提げ紙袋 ネイチャーバッグ - HEIKO手提げ紙袋 ネイチャーバッグ - HEIKO手提げ紙袋 ネイチャーバッグ - HEIKO手提げ紙袋 ネイチャーバッグ - HEIKO

再生紙配合の環境対応紙を使用した紙袋です。少しグレーがかった色合いがスタイリッシュです。持ち手も環境にやさしい紙紐を採用しております。アクリル紐のような柔らかさがあります。ギフト用にもおすすめです。
入数:10枚
手紐:紙紐(グレー)

材質再生紙配合紙180g内容量1パック(10枚)
全7種類を絞り込む
寸法(mm)
7種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
規格
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
メイン画像47883075005382000幅180×マチ100×高20018-10
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
メイン画像47883091005382001幅220×マチ140×高24022-14
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
メイン画像47883100005382002幅270×マチ170×高27027-17
オープン
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
返品不可
メイン画像47883109005382003幅320×マチ120×高32032-12
オープン
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
返品不可
メイン画像47883118005382004幅320×マチ200×高30032-20
オープン
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
メイン画像47883127005382005幅370×マチ260×高33037-26
オープン
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
メイン画像47883136005382006幅430×マチ180×高30043-18
オープン
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする