曜日別特売

手提げ紙袋 バンブーペーパーバッグ

手提げ紙袋 バンブーペーパーバッグ - HEIKO手提げ紙袋 バンブーペーパーバッグ - HEIKO手提げ紙袋 バンブーペーパーバッグ - HEIKO手提げ紙袋 バンブーペーパーバッグ - HEIKO手提げ紙袋 バンブーペーパーバッグ - HEIKO手提げ紙袋 バンブーペーパーバッグ - HEIKO手提げ紙袋 バンブーペーパーバッグ - HEIKO手提げ紙袋 バンブーペーパーバッグ - HEIKO
(1件のレビュー)

バンブー(竹)配合の環境対応紙を使用した紙袋です。色合いがナチュラルです。持ち手も環境にやさしい紙紐を採用しております。アクリル紐のような柔らかさがあります。ギフト用にもおすすめです。
入数:10枚
手紐:紙紐(白)

材質バンブー配合紙150g内容量1パック(10枚)
全7種類を絞り込む
寸法(mm)
7種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
規格
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
メイン画像47882996005381000幅180×マチ100×高20018-10
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
メイン画像47883005005381001幅220×マチ140×高24022-14
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
メイン画像47883021005381002幅270×マチ170×高27027-17
オープン
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
返品不可
メイン画像47883030005381003幅320×マチ120×高32032-12
オープン
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
返品不可
メイン画像47883039005381004幅320×マチ200×高30032-20
オープン
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
メイン画像47883048005381005幅370×マチ260×高33037-26
オープン
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
メイン画像47883057005381006幅430×マチ180×高30043-18
オープン
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-05
用途: お客様へ手土産をお持ちするとき
卸売・小売業

果物セットを縦にせず横のまま入れることができ重宝しております。
以前まで別の店舗で購入していましたが
モノタロウで取り扱いがあるのを見つけ、今回初めて注文しました。
折れたり曲がったりすることなく、早めに届き、ありがたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする