手提げ紙袋 フラットチャームバッグ 平手
古紙含有率100%使用した環境に優しい手提げ紙袋です。ハンドルは一般的な平紐の幅10mm幅よりも太めの13mm幅を採用しているので、手にやさしく持ちやすいです。雑貨、洋菓子、製パンなどに最適です。
おすすめ食品箱:洋生白A・B/ネオクラフトケーキBOX S・M/手提げデコホワイト4寸
手紐:平紐(濃いグレー)
入数:50枚
材質再生紙裏面グレー120g
寸法(mm)幅220×マチ150×高210
色エコアッシュ
規格220-1
内容量1パック(50枚)