曜日別特売

手提げ紙袋 フラットチャームバッグ 平手

手提げ紙袋 フラットチャームバッグ 平手 - HEIKO手提げ紙袋 フラットチャームバッグ 平手 - HEIKO手提げ紙袋 フラットチャームバッグ 平手 - HEIKO手提げ紙袋 フラットチャームバッグ 平手 - HEIKO手提げ紙袋 フラットチャームバッグ 平手 - HEIKO

古紙含有率100%使用した環境に優しい手提げ紙袋です。ハンドルは一般的な平紐の幅10mm幅よりも太めの13mm幅を採用しているので、手にやさしく持ちやすいです。雑貨、洋菓子、製パンなどに最適です。
おすすめ食品箱:食品箱洋生白C/ネオクラフトケーキBOX L/手提げデコホワイト5寸
手紐:平紐(濃いグレー)
入数:50枚

材質再生紙裏面グレー120g寸法(mm)幅280×マチ180×高220エコアッシュ規格280-1内容量1パック(50枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47880799003277522
オープン
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする