HEIKO
手提げ紙袋 ワインバッグ
ワイン1本用の手提げ紙袋です。通常段ボールなどに利用されるライナー紙を使用し、ナチュラルな風合いに。環境配慮型商品です。口ボール・底ボール付。
手紐:アクリル紐
入数:10枚
用途
1本用
材質
ライナー紙120g
幅(mm)
110
高さ(mm)
365
マチ(mm)
100
内容量
1パック(10枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
高さ(mm)
マチ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47882978
005340710
110
365
100
オープン
¥
789
¥
868
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください