未晒ヌードルカップ

未晒ヌードルカップ - HEIKO未晒ヌードルカップ - HEIKO未晒ヌードルカップ - HEIKO未晒ヌードルカップ - HEIKO未晒ヌードルカップ - HEIKO未晒ヌードルカップ - HEIKO未晒ヌードルカップ - HEIKO未晒ヌードルカップ - HEIKO

身蓋一体型のクラフトフード容器。深さがあるので麺類や汁物にもお使いいただけます。50個入。

材質未晒クラフト紙+PPコーティング内容量1パック(50個)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
高さ(mm)
口径(Φmm)
底径(Φmm)
自重(oz)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
メイン画像478825400045370329882×708312
オープン
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
返品不可
メイン画像478825490045370339997×869326
オープン
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
メイン画像47882558004537034118103×939332
オープン
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする