未晒フードカップ

未晒フードカップ - HEIKO未晒フードカップ - HEIKO未晒フードカップ - HEIKO未晒フードカップ - HEIKO未晒フードカップ - HEIKO

ナチュラル感のあるおしゃれなクラフトのペーパーカップです。アイスやデザート、小さなメニューのテイクアウト用として。アウトドアやレジャー、ホームパーティー等にもお薦めです。食品衛生法規格基準適合商品です。※食品の長期保存には適しません。
容量:100ml
電子レンジ・オーブン使用不可
入数:100個

材質未晒クラフト紙+PEコーティング容量(mL)100高さ(mm)48口径(Φmm)61.5底径(Φmm)47.5内容量1パック(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47882506004537029
オープン
559
615(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする