HEIKO
未晒フードトレー 深型
未晒フードトレー12-12用の専用蓋。ふんわりと盛り付けできて料理の見栄えも良い高蓋です。環境にやさしいバイオPET使用。
電子レンジ使用不可
入数:50枚
材質
バイオPET
高さ(mm)
25
タイプ
高蓋
外形寸法(mm)
【上辺】125×125
規格
12-12用
内容量
1パック(50枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47882068
004490167
オープン
¥
589
¥
648
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください