曜日別特売

未晒フードトレー 深型

未晒フードトレー 深型 - HEIKO未晒フードトレー 深型 - HEIKO未晒フードトレー 深型 - HEIKO

未晒フードトレー14-14用の専用蓋。ふんわりと盛り付けできて料理の見栄えも良い高蓋です。環境にやさしいバイオPET使用。
電子レンジ使用不可
入数:50枚

材質防曇A-PET高さ(mm)17タイプ高蓋外形寸法(mm)【上辺】146×146規格14-14用内容量1パック(50枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47882086004490173
オープン
789
868(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする