曜日別特売

未晒フードトレー 深型

未晒フードトレー 深型 - HEIKO未晒フードトレー 深型 - HEIKO未晒フードトレー 深型 - HEIKO未晒フードトレー 深型 - HEIKO未晒フードトレー 深型 - HEIKO未晒フードトレー 深型 - HEIKO未晒フードトレー 深型 - HEIKO未晒フードトレー 深型 - HEIKO

1枚成型フルカールの紙製食品トレイです。プラスチック削減と廃棄体積の減容化に貢献する、環境にやさしいサステナブルな容器です。嵌合性が高く、湿気の端面沁み込みも完全ガード。嵌合蓋は別売です。
電子レンジ使用不可
入数:50枚

材質未晒クラフト紙+両面PEコーティング高さ(mm)35タイプ本体内容量1パック(50枚)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外形寸法(mm)
規格
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
メイン画像47882041004490163【上辺】120×1202025/12/12
オープン
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
メイン画像47882050004490164【上辺】155×12015-12
オープン
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
返品不可
メイン画像47882059004490171【上辺】140×14014-14
オープン
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする