曜日別特売

窓付ランチボックス

窓付ランチボックス - HEIKO窓付ランチボックス - HEIKO窓付ランチボックス - HEIKO窓付ランチボックス - HEIKO

食品対応の身蓋一体型クラフトボックス。防曇加工の窓付きで、食品やギフトラッピングにぴったりです。折りたたみ梱包で、収納時にはコンパクト。
サイズ目安:カヌレ4個、マフィン4個、4号タルト

材質未晒クラフト紙+PEラミネート、PET防曇未晒無地規格13-13寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×130×55窓寸法(縦×横)(mm)86×86内容量1パック(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47881840004490121
オープン
659
725(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする