HEIKO
窓付ランチボックス
食品対応の身蓋一体型クラフトボックス。防曇加工の窓付きで、食品やギフトラッピングにぴったりです。折りたたみ梱包で、収納時にはコンパクト。
別売りの「HEIKOアイスカップ86-200」が4つ入ります。
材質
未晒クラフト紙+PEラミネート、PET防曇
色
未晒無地
規格
18-18
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
180×180×55
窓寸法(縦×横)(mm)
132×132
内容量
1パック(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47881858
004490123
オープン
¥
849
¥
934
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください