曜日別特売

紙皿 バガスペーパーウェア カレー皿

紙皿 バガスペーパーウェア カレー皿 - HEIKO紙皿 バガスペーパーウェア カレー皿 - HEIKO紙皿 バガスペーパーウェア カレー皿 - HEIKO紙皿 バガスペーパーウェア カレー皿 - HEIKO紙皿 バガスペーパーウェア カレー皿 - HEIKO
(1件のレビュー)

サトウキビの搾りカスから精製された非木材系の天然パルプ「バガス」を使用した環境配慮型のペーパーウェアです。燃えるゴミとして処理できます。カレー皿タイプ。水や油に強く、イベントでの使用や、アウトドア・ホームパーティなどで活躍します。別売で専用の透明蓋があります。※食品の長期保存には適しません。※熱湯は入れないでください。
電子レンジ使用可
オーブン使用不可
耐熱温度:100℃
容量:550ml
入数:50枚

材質天然パルプ(バガス紙)ホワイト容量(mL)550タイプ本体寸法(縦×横×高さH)(cm)13.5×20.3×4.1内容量1パック(50枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47881745004466185
オープン
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-11
用途: 給食用に
建設業・工事業

素材はしっかりしていて、レンジOKなので使いやすいです。ただ、思ったより容量が少なく、大盛りのカレーは出来ません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする