曜日別特売

紙皿 バガスペーパーウェア カレー皿蓋

紙皿 バガスペーパーウェア カレー皿蓋 - HEIKO紙皿 バガスペーパーウェア カレー皿蓋 - HEIKO紙皿 バガスペーパーウェア カレー皿蓋 - HEIKO

バガスカレー皿 ホワイト 550ml専用の透明蓋です。ふんわり盛れる高蓋で、透明度の高いA-PETを使用しているので見栄えも抜群です。※食品の長期保存には適しません。
電子レンジ使用不可
オーブン使用不可
入数:50枚

材質A-PET透明容量(mL)550タイプ寸法(縦×横×高さH)(cm)14×20.8×3.4内容量1パック(50枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47881761004466186
オープン
849
934(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする