紙皿 バガスペーパーウェア スープカップ

紙皿 バガスペーパーウェア スープカップ - HEIKO紙皿 バガスペーパーウェア スープカップ - HEIKO

サトウキビの搾りカスから精製された非木材系の天然パルプ「バガス」を使用した環境配慮型のペーパーウェアです。燃えるゴミとして処理できます。スープカップタイプ。水や油に強く、イベントでの使用や、アウトドア・ホームパーティなどで活躍します。別売で専用蓋があります。※食品の長期保存には適しません。※熱湯は入れないでください。
電子レンジ使用可
オーブン使用不可
耐熱温度:100℃
容量:450ml
入数:50枚

材質天然パルプ(バガス紙)ホワイト容量(mL)450直径×高さ(cm)11.4×8.3内容量1パック(50枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47881779004466188
オープン
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする