曜日別特売

紙カップ KMカップ

紙カップ KMカップ - ケーピープラテック

KMカップ「KM140-750」・「KM140-850」・「KM140-1000」に対応する外嵌合フタとなります。レンジ対応は不可となります。
耐熱温度:80℃
入数:50枚

材質OPS透明品番KM140 穴なし直径×高さ(mm)150×20商品タイプフタ内容量1パック(50枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47881386004441032
オープン
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする