大画面タイマー「シャボン6」

大画面タイマー「シャボン6」 - ドリテック大画面タイマー「シャボン6」 - ドリテック大画面タイマー「シャボン6」 - ドリテック

・キッチンのインテリアに馴染むスタイリッシュな時計付きタイマー
・見やすい大画面表示(63×35mm)
・簡単に時間をセットできる6キータイマー
・立てかけスタンド付
・壁掛けフック付
・取り付け便利なマグネット付

用途料理や勉強、日々の時間管理に仕様●お知らせ方法:アラーム●カウントアップ最大計測時間:99分59秒●最大セット時間:99分50秒材質ABS樹脂、メッキメッキ本体寸法(mm)約 幅80×奥行19×高さ80本体質量(g)約67電源(個)単4形乾電池×1(別売)時計機能ありマグネットネオジム磁石×1個RoHS指令(10物質対応)対応アラーム鳴動時間:約1分間内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47909840T-634CR
オープン
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイマー・ストップウォッチ・時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする