曜日別特売

3ランプタイマー

3ランプタイマー - ドリテック3ランプタイマー - ドリテック3ランプタイマー - ドリテック3ランプタイマー - ドリテック3ランプタイマー - ドリテック3ランプタイマー - ドリテック3ランプタイマー - ドリテック3ランプタイマー - ドリテック

・ランプの色で経過時間をお知らせ ※カウントダウン開始時「緑ランプ」→設定時間の1/3経過「青ランプ」→設定時間の2/3経過「赤ランプ」
・最大199分59秒の長時間セットが可能
・3段階の音量調整が可能(大・小・無音)
・操作終了後3分経過するとオートパワーオフになる省エネ設計(カウント中を除く)
・立てかけスタンド付
・取り付け便利なマグネット付

用途料理や勉強、日々の時間管理に仕様●お知らせ方法:アラーム/ランプ●カウントアップ最大計測時間:199分59秒●最大セット時間:199分59秒材質ABS樹脂本体寸法(mm)約 幅65×奥行21×高さ55本体質量(g)約42(電池質量を含まず)電源(個)単4形乾電池×1(別売)マグネットネオジム磁石×2個RoHS指令(10物質対応)対応アラーム鳴動時間:約1分間音量調節3段階(大・小・無音)内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47909788T-693IVアイボリー
オープン
739
813(税込)
7日以内出荷
返品不可
47909797T-693PKピンク
オープン
739
813(税込)
7日以内出荷
返品不可
47909806T-693GNグリーン
オープン
739
813(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイマー・ストップウォッチ・時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする