曜日別特売

充電式おしり洗浄器「ハンディシャワー」

充電式おしり洗浄器「ハンディシャワー」 - ドリテック充電式おしり洗浄器「ハンディシャワー」 - ドリテック充電式おしり洗浄器「ハンディシャワー」 - ドリテック充電式おしり洗浄器「ハンディシャワー」 - ドリテック

・充電式のおしり洗浄器
・赤ちゃんや介護のオムツ交換時にも使えます
・選べる3つの洗浄モード(弱・強・間欠)
・ノズルの角度で吐出の方向を変更できます
・便利なオートパワーオフ機能(約1分)
・水がかかっても安心の防水仕様IPX5相当

用途旅行やアウトドアなど、外出先でのおしり洗浄に付属品充電用USBケーブル / (USB TypeーA ー USB Type‐C) / 携帯用ポーチ材質ABS樹脂電源充電式リチウムイオン電池3.7V 800mAh本体質量(g)約260入力DC5V 1A (USB Type-C)充電時間約2時間 ※空の状態から満充電までタンク容量(mL)約180モード弱 / 強 / 間欠防水仕様JIS C 0920 IPX5RoHS指令(10物質対応)対応収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)53×53×171吐水量(mL/s)【強】5(約32秒)【弱】4(約41秒)(※水温20℃、水量180mlの場合)内容量1個
注意
※ACアダプターは付属しておりません。必ず5V1A以上出力することができる電源(ACアダプター、モバイルバッテリー、パソコンのUSBポートなど)に接続して使用してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47909867PW-102WT
オープン
4,598
5,058(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙おむつ・排泄関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする