デジタルスケール「テリージュ」5kg

デジタルスケール「テリージュ」5kg - ドリテックデジタルスケール「テリージュ」5kg - ドリテックデジタルスケール「テリージュ」5kg - ドリテックデジタルスケール「テリージュ」5kg - ドリテックデジタルスケール「テリージュ」5kg - ドリテックデジタルスケール「テリージュ」5kg - ドリテックデジタルスケール「テリージュ」5kg - ドリテックデジタルスケール「テリージュ」5kg - ドリテック

・水に強い生活防水対応の5kgまでたっぷりはかれるデジタルスケール
・2gから最大5kgまで1g単位ではかれます
・暗い場所でも見やすいバックライト付
・水や牛乳の量をmlで表示(表示される水・牛乳のmlは計算値です)
・汚れを拭き取りやすいステンレス皿
・地域重量調整機能付なので重力値の誤差を解消します
・スリープ機能(約30秒間)とオートパワーオフ機能を搭載した省エネ設計

材質ABS樹脂、ステンレス最小表示(g)1本体寸法(mm)約 幅148×奥行200×高さ30本体質量(g)約485(電池質量を含む)電源(個)単4形乾電池×2(動作確認用)オートパワーオフ約4分画面サイズ56×26mm入数(個)1RoHS指令(10物質対応)対応安定所要時間約3秒計量範囲2~5000g内容量1個
注意
※販売する際は事前に特定計量器販売事業届出が必要となります
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47909876KS-516WTホワイト
オープン
3,500
3,850(税込)
当日出荷
47909885KS-516BKブラック
オープン
3,500
3,850(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

計量ツール・はかり・温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする