純正オーディオ良音キット

純正オーディオ良音キット - Beat-Sonic

スバル レガシィ アウトバック センターインフォメーションディスプレイ(11.6インチ)&インフォテインメントシステム〈6スピーカー〉
レガシィ アウトバックの純正オーディオの音が取付けるだけで”贅沢なサウンド”に変わる
オーディオ職人による「良い音」への追求
レガシィ アウトバックにあわせた音響チューニング
簡単で安心なカプラーオンで純正オーディオへの取付けを実現。
配線加工はゼロ

仕様【クロスオーバー】バイパス/バンドパス/ローパス/バイパス、ButterWorth(6、12、18、24、36、48dB/Oct)・Bessel(6、12、18、24、36、48dB/Oct)・Linkwitz(12、24、36、48dB/Oct)セット内容DWP機能付きアンプ本体/車両接続用ハーネス/USBケーブル(タイプA/タイプB(約135cm)/面ファスナー(10cm×2枚)/取扱説明書/保証書質量(g)900長さ(m)車両接続用ハーネス:約2電源(V)DC12(マイナスアース)電圧(V)リモート:DC12対応OSWindows7、8、10、11出力電圧(V)外部アンプ用リモート端子:12出力電流(A)リモート:0.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×103×45接続【PC-DSP間】PC側:USB標準Type-A・DSP側:USBType-B周波数[イコライザ]20Hz-22kHz(最大31バンド)電源電圧(V)10-15周波数特性20Hz-22kHz(+0/-1dB)最大出力45W×4/4Ω(14.4V)消費電流(A)0.35(無信号時)プリセット機能6S/N比105dB歪率(%)全高調波:0.0001スピーカー4chヒューズ250V,15A,Φ5.2×30mm(車用接続ケーブルに付随)モード[イコライザ]パラメトリック・グラフィック端子RCA:6ch(2.2Vp-p)クラスAB特性[イコライザ]0.3~50.0位置アライメントステップ:0.021ms/0.68cm/0.27inch位相確度0/180度サンプルレート(DSP動作)24bit/48kHzインピーダンス(Ω)4Bluetooth接続なし最大消費電流(A)15距離タイムアライメント:0~204cm(サブウーファー、センター:0~136.0cm)利得調整範囲(dB)[イコライザ]-15~+15Wi-Fi接続なしレベル数ハイレベル:4ch動作バンド数[イコライザ]1ch/2ch-31バンド、3ch/4ch-15バンド、5ch/6ch-9バンド対応ソフトウェアSound Controller時間(ms)タイムアライメント:0~6(サブウーファー、センター:0~4)内容量1個
注意
※本製品の取付けは、風通しの良い場所に取付けてください。(本体設置の推奨位置:助手席シート下)
※純正外部アンプが付いている車にはご使用できません。
※電源ON/OFF時などにポップ音(ボツ音)がする場合がありますが、故障ではありません。
※純正デッキ側の音の設定はすべて初期状態(OFFやフラット)に戻してからご使用ください。
※純正デッキのフェダー調整は使用できなくなります。
※前後席独立モードがある車は前後席独立モードが使用できません。
※前席と後席で別々の音声が出力される純正機能です。名称はメーカーにより異なります。DSP-GS1を使用することで純正の音(前後独立モード使用可能)とTOONXの音(前後独立モード使用不可)の切り替えが可能となります。
※電源をOFFにしたとき、ごく稀にポップノイズが発生することがあります。起動タイミングのスイッチを[HIGH]に切替えてご使用いただくとポップノイズを軽減できる場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47909691DSP-S104
59,400
58,980
64,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AVケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする