ステンレス薬品庫

ステンレス薬品庫 - 三島精器ステンレス薬品庫 - 三島精器ステンレス薬品庫 - 三島精器

ステンレスSUS304製で耐薬性・防錆性に優れています。使用目的に応じて付属のラベルを貼付できます。SL2・SL3タイプの下段は4室独立構造で、各扉にシリンダー錠が付いており薬品の分割管理に適しています。

材質ステンレスSUS304全質量(kg)30外寸法(mm)880×500×960グリーン購入法適合内容量1個
注意
※上段は付属していません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
構造
内寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68427993SL2専用鍵、ラベル4種(薬品庫 医薬用外毒物 医薬用外劇物 火気厳禁)、固定式棚板×2(上段2室のみ各1枚)2列2段上室/392×470×545、下室/392×470×280
248,000
239,800
263,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
68428027SL3専用鍵、ラベル4種(薬品庫 医薬用外毒物 医薬用外劇物 火気厳禁)、可動式棚板×2(左室のみ)2列片側3段左室/385×470×830、右室/385×470×260・3室
248,000
239,800
263,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
68428054SL4専用鍵、ラベル4種(薬品庫 医薬用外毒物 医薬用外劇物 火気厳禁)、可動式棚板×21室820×470×815
238,000
229,800
252,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

薬品保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする