曜日別特売

ステンレス薬品庫

ステンレス薬品庫 - 三島精器ステンレス薬品庫 - 三島精器ステンレス薬品庫 - 三島精器

ステンレスSUS304製で耐薬性・防錆性に優れています。使用目的に応じて付属のラベルを貼付できます。薬品庫の上段は、通常ガラスに比べて強度が3倍の強化ガラスを使用しています。SL2K・SL3Kタイプの下段は4室独立構造で、各扉にシリンダー錠が付いており薬品の分割管理に適しています。

材質ステンレスSUS304全質量(kg)上段:25、下段:30外寸法(mm)上段:880×400×880、下段:880×500×960グリーン購入法適合内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
構造
内寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68428018SL2K上段:可動式棚板×2、上下連結ネジ×4、専用鍵 下段:専用鍵、ラベル4種(薬品庫 医薬用外毒物 医薬用外劇物 火気厳禁)、固定式棚板×2(上段2室のみ各1枚)上段:強化ガラス引違戸、下段:2列2段上段:820×330×810、下段:上室/392×470×545、下室/392×470×280
468,000
419,800
461,780(税込)
11日以内出荷
68428045SL3K上段:可動式棚板×2、上下連結ネジ×4、専用鍵 下段:専用鍵、ラベル4種(薬品庫 医薬用外毒物 医薬用外劇物 火気厳禁)、可動式棚板×2(左室のみ)上段:強化ガラス引違戸、下段:2列片側3段上段:820×330×810、下段:左室/385×470×830、右室/385×470×260・3室
468,000
419,800
461,780(税込)
11日以内出荷
68428072SL4K上段:可動式棚板×2、上下連結ネジ×4、専用鍵 下段:専用鍵、ラベル4種(薬品庫 医薬用外毒物 医薬用外劇物 火気厳禁)、可動式棚板×2上段:強化ガラス引違戸、下段:1室上段:820×330×810、下段:820×470×815
458,000
429,800
472,780(税込)
11日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

薬品保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする