曜日別特売

マグネットクリップボード/カドップ

マグネットクリップボード/カドップ - ナカバヤシマグネットクリップボード/カドップ - ナカバヤシマグネットクリップボード/カドップ - ナカバヤシマグネットクリップボード/カドップ - ナカバヤシマグネットクリップボード/カドップ - ナカバヤシマグネットクリップボード/カドップ - ナカバヤシマグネットクリップボード/カドップ - ナカバヤシマグネットクリップボード/カドップ - ナカバヤシ

書類に合わせて使い分けができるタテヨコ兼用のクリップボードです
手の邪魔にならないスマートな扇型のマグネットクリップを使用しました。
ダブルクリップで書類をしっかり固定できます。
ホッチキス留めのように、書類を斜めにめくることができます。
ロッカーやキャビネットなどのスチール面に貼り付けてお使いいただけます。

その他【綴具】薄型マグネットクリップ材質発泡PP 厚さ2.0mm/PP 厚さ0.4mm/磁石サイズA4本体質量(g)105収納枚数コピー用紙約10枚(64g/m2程度)寸法(縦×横×厚さ)(mm)312×225×6.5内容量1冊
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47911276QB-KA4-Dフルブラック
950
769
846(税込)
5日以内出荷
返品不可
47911285QB-KA4-Gフォレストグリーン
950
769
846(税込)
5日以内出荷
返品不可
47911301QB-KA4-Wフェザーホワイト
950
769
846(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする