月印紙製品
長3 カラー封筒 70g L貼 郵便枠付き
A4用紙の横3つ折りが入る定形封筒です。
はっきりした色味のコニーカラーシリーズ。
一番よくでる厚さです。
寸法(mm)
120×235
サイズ
長形3号
坪量(g/m
2
)
70
郵便番号欄
あり
位置
【張り合せ】L貼(サイド貼)
窓枠
なし
内容量
1箱(1000枚)
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47910926
307031
ミズイロ
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
5日以内出荷
返品不可
47910935
307041
スカイ
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
5日以内出荷
返品不可
47910951
307051
クリーム
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
5日以内出荷
返品不可
47910960
307061
ウグイス
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
5日以内出荷
返品不可
47910969
307071
シルバー
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
5日以内出荷
返品不可
47910978
307081
イエロー
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
5日以内出荷
返品不可
47910987
307101
ブルー
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
5日以内出荷
返品不可
47910996
307111
グリーン
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
5日以内出荷
返品不可
47911005
307121
グレー
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください