ヒロガーデン10 替えフィルムセット

ヒロガーデン10 替えフィルムセット - 東都興業ヒロガーデン10 替えフィルムセット - 東都興業

ヒロガーデン10用の替えフィルムのセットです。
丈夫な農業用ポリオレフィンフィルム使用。
屋根のフィルムはハウスの形に合わせた立体加工で被せるだけの簡単施工となっております。
【セット内容】
屋根用(立体加工) 360cm×913cm 1枚
ツマ用(ドアあり) 150cm×250cm 2枚
ツマ用(ドアなし) 150cm×540cm 1枚
スソ用 75cm×2,500cm 1枚
サイド用(巻上げ) 150cm×900cm 2枚
ドア用 135cm×200cm 1枚

用途家庭園芸用厚さ(mm)0.75内容量1セット
注意
※セット内容はフィルムのみです。本体は別売りです。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47911267-
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,000/税込¥1,100
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビニールハウス・温室」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする