ヒロガーデン3

ヒロガーデン3 - 東都興業ヒロガーデン3 - 東都興業ヒロガーデン3 - 東都興業ヒロガーデン3 - 東都興業ヒロガーデン3 - 東都興業ヒロガーデン3 - 東都興業

従来のヒロガーデンライト3SDから、換気ができるタイプにリニューアルしました。
ドアは使いやすいMEスライドドア仕様です。
プロユースの本格的資材を使用しており、雨や風、霜から植物を守り、成育を促進します。
径22mmのパイプ骨材とフィルム止めレールを専用の部品で組み立てられるキットです。
丈夫な農業用ポリオレフィンフィルム使用。
屋根のフィルムはハウスの形に合わせた立体加工で被せるだけの簡単施工となっております。
※換気セットは別売りです

用途家庭園芸用質量(kg)95寸法(m)【ドア】1.0×1.8奥行(m)3.6高さ(m)2.35間口(m)2.7内容量1セット
注意
※? 取付部品で使用するクサビは、必ず根元までしっかり打ち込んでください。
※? 取付部品で使用するボルトやナットは、緩みがなくなるまでしっかり締め込んでください。
※? 外ジョイントやパイプジョイント等、ジョイント部品は、ビニペットやパイプを奥までしっかり差し込んでください。
※? 作業をする際は、保護帽や軍手を着用してください。ケガをする危険性があります。
※ また、クサビを外す際は、クサビが飛散する恐れがありますので、まわりに人がいないことを確認してから取り外してください。
※? フィルムを止める際は必ず保護眼鏡を装着してください。スプリングの先端でケガをする恐れがあります。
※? ハウス本体には乗らないでください。フックバンドや端末フック等、線材製品で組み立てられたパイプハウスは、重さで外れることがあります。
※? 風が強い場所や崖など、危険と思われる場所には設置しないでください。
※? 台風・強風・降雪などが予想される際には、あらかじめフィルムを外してください。ハウス本体が飛ばされたり、崩壊する可能性があります。
※? らせん杭は、パイプに通し、抜けたり緩んだりしないように、土を踏み固めるなどしてしっかり埋め固めてください。
※10. 必ず大人2人以上で施工を行ってください
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47911215-ヒロガーデン3本体
109,800
120,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
47911231-換気セット
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビニールハウス・温室」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする