曜日別特売

バックシーリングテープ

バックシーリングテープ - ユニ工業バックシーリングテープ - ユニ工業バックシーリングテープ - ユニ工業バックシーリングテープ - ユニ工業バックシーリングテープ - ユニ工業バックシーリングテープ - ユニ工業バックシーリングテープ - ユニ工業バックシーリングテープ - ユニ工業

食品(青果・菓子・パン等)や部品の小分け袋の口止め用テープです。
PET#38フィルムを基材としているので耐湿性・耐水性に優れ、ゴム系粘着剤のため低温下でもしっかり封袋できます。
豊富なカラーバリエーションで、色ごとの仕分けにも便利です。

用途小袋の口止め幅(mm)9長さ(m)50基材ポリエステル粘着剤ゴム系総厚(mm)0.055内容量1ケース(200巻)
注意
※家具、ガラス、車のボディなどや人体に直接貼らないで下さい。
※電気絶縁用には使用しないで下さい。
※貼り付け面のほこり、油分、水分などよく拭き取って下さい。
※テープを保管する場合、直射日光を避け、屋内の涼しい所へ置いて下さい。
※製品の仕様は予告無く変更する場合がありますのでご了承下さい。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47911109B-02U
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47911118B-03U
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47911127B-04U
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47911136B-05U
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47911145B-06U
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47911161B-07U
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47911170B-08U
52,980
58,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグシーラーテープ・野菜テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする