PROST's
耐油・耐ガソリン性 FRPポリエステル樹脂
ガソリン、船舶用の燃料に対応可能な樹脂です。
用途
製作
その他
FRP船舶用樹脂として国土交通省に登録されており(船検第124号)、”FRP船の原材料基準”に準拠したものです。耐油性・耐ガソリン性・耐熱性・耐酸性・耐水性
成分
不飽和ポリエステル樹脂
備考
耐油・耐ガソリン性 FRPポリエステル樹脂
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
19kg
特性
25℃の場合:硬化剤を1%添加でゲル化時間は30分です。(熱変形温度:115℃)
危険物の性状
非水溶性
内容量
1個(19kg)
注意
※FRP用硬化剤(別売り)を1%添加・攪拌し、積層を行います。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47910497
5524-19
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
1,892
/
税込
¥
2,081
沖縄地方
1
¥
3,608
/
税込
¥
3,969
離島
1
お送りできません