PROST's
耐油・耐ガソリン性 FRPポリエステル樹脂
ガソリン、船舶用の燃料に対応可能な樹脂です。
用途
製作
その他
FRP船舶用樹脂として国土交通省に登録されており(船検第124号)、”FRP船の原材料基準”に準拠したものです。耐油性・耐ガソリン性・耐熱性・耐酸性・耐水性
成分
不飽和ポリエステル樹脂
備考
耐油・耐ガソリン性 FRPポリエステル樹脂
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
特性
25℃の場合:硬化剤を1%添加でゲル化時間は30分です。(熱変形温度:115℃)
危険物の性状
非水溶性
注意
※小分けで無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
※FRP用硬化剤(別売り)を1%添加・攪拌し、積層を行います。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
危険物の数量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47910470
5524-1
1個(1kg)
1kg
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
返品不可
47910479
5524-4
1個(4kg)
4kg
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
47910488
5542-2
1個(2kg)
2kg
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください