曜日別特売

フリクションライト(蛍光ペン) 5本入

フリクションライト(蛍光ペン) 5本入 - パイロットフリクションライト(蛍光ペン) 5本入 - パイロットフリクションライト(蛍光ペン) 5本入 - パイロットフリクションライト(蛍光ペン) 5本入 - パイロットフリクションライト(蛍光ペン) 5本入 - パイロット

こすると消える蛍光ペン フリクションライト
フリクションライトは、摩擦熱で筆跡を消去する"フリクション"シリーズの蛍光ペンです。
「マークしすぎてどれが重要かわからなくなった」「間違えて別の単語に引いてしまった」、そんな時でもフリクションライトなら簡単に消去できるから、参考書やノートにも気軽にマークできます。
消しカスが出ない。消し残りが少ない。
何度でも書き消し可能です。

用途設計図、メモ、スケジュール管理、チェック作業、印付け、書類、マーキングタイプシングルエコマーク認定認定線幅(mm)3.3色数1グリーン購入法適合商品タイプ使い切りエコマーク認定番号17 112 109内容量1パック(5本)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
インク色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※販売形態47911617PSFL50SL5Yイエロー
600
499
549(税込)
当日出荷
※販売形態47911626PSFL50SL5Pピンク
600
499
549(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蛍光マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする