PROST's
耐ガソリン/耐食/耐薬品性 FRPビニルエステル樹脂
(1件のレビュー)
ガソリンタンク、浄化槽、その他各種耐食機器に最適です。
用途
補修
成分
ノンパラフィン
備考
耐ガソリン/耐食/耐薬品性FRPビニルエステル樹脂(ノンパラフィン)
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の性状
非水溶性
注意
※別途、硬化剤が必要です。樹脂に対して1%を添加して使用してください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
危険物の数量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47914049
R806B05
1個(0.5kg)
0.5L
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
返品不可
47914058
R806B1
1個(1kg)
1L
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
5日以内出荷
返品不可
47914067
R806B2
1個(2kg)
2L
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
5日以内出荷
返品不可
47914076
R806B4
1個(4kg)
4L
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
47914085
R806B18
1個(15kg)
15L
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。