PROST's
低臭気/低発熱/低収縮 FRPポリエステル樹脂 ノンパラフィン
低臭気で低収縮タイプの高機能FRPポリエステル樹脂です。
用途
補修
成分
ノンパラフィン
備考
低臭気/低発熱/低収縮 FRPポリエステル樹脂(ノンパラフィン)
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の性状
非水溶性
注意
※小分けで無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
※FRP用硬化剤(別売り)を1%添加・攪拌し、積層を行います。
※2液タイプ
※FRP用硬化剤1%添加後、充分に攪拌してから使用してください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
危険物の数量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47914180
4300PT1
1個(1kg)
1L
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
返品不可
47914198
4300pt-4k
1個(4kg)
4L
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
5日以内出荷
返品不可
47914216
4300PT
1個(20kg)
20L
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。