真空マルチポット サーモキーパー

真空マルチポット サーモキーパー - カクセー真空マルチポット サーモキーパー - カクセー真空マルチポット サーモキーパー - カクセー真空マルチポット サーモキーパー - カクセー真空マルチポット サーモキーパー - カクセー真空マルチポット サーモキーパー - カクセー真空マルチポット サーモキーパー - カクセー

熱の伝わりにくい真空断熱構造で保温性バツグンのマルチポットなら、350ml缶なら6本、ペットボトルなら2~3本程度が入ります。一緒に氷を入れてキンキンに冷やすのもオススメ。気軽に持ち運んで最高の状態を楽しもう!

材質外側:ステンレス鋼(粉体塗装)、内側:ステンレス鋼、フタ・ハンドル・本体枠・ソコカバー:ポリプロピレン、パッキン:シリコーンゴム寸法(mm)直径175×全幅205×高さ300質量(g)1650容量(L)約5寸法(Φ×高さH)(mm)内容量:150×250内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47913970VK-02
5,000
3,598
3,958(税込)
10日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする