アルファックス
Sliet(スリエット) スティック
気になる部分を時短ケア
材質
【芯地】ポリアセタール【ローラー部】熱可塑性エラストマー【ハンドル部】熱可塑エラストマー、ポリプロピレン
寸法(cm)
37×5×5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47913839
-
¥
2,700
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください