天然シルクシール織り枕カバー

天然シルクシール織り枕カバー - アルファックス天然シルクシール織り枕カバー - アルファックス天然シルクシール織り枕カバー - アルファックス天然シルクシール織り枕カバー - アルファックス天然シルクシール織り枕カバー - アルファックス天然シルクシール織り枕カバー - アルファックス天然シルクシール織り枕カバー - アルファックス天然シルクシール織り枕カバー - アルファックス

寝起きの髪のまとまりが違う。摩擦をやわらげ肌にやさしいシルクの枕カバー

材質【表面】絹100%【裏面】綿100%【パイピング】綿100%【ゴムバンド】ポリエステル85%、ポリウレタン15%寸法(縦×横)(cm)45×65内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47913769-
4,000
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メイク道具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする