曜日別特売

WTB スカルプ

WTB スカルプ - アルファックスWTB スカルプ - アルファックスWTB スカルプ - アルファックスWTB スカルプ - アルファックスWTB スカルプ - アルファックスWTB スカルプ - アルファックスWTB スカルプ - アルファックスWTB スカルプ - アルファックス

揉んで流す、自宅でヘッドスパ

材質スチレン系熱可塑性エラストマー【ボール】フェライト磁石【台座】ポリアセタール寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)7.9×7.9×6内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47913717-ソフト
2,200
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
47913726-ハード
2,200
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メイク道具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする