アルファックス
グラフェンとろける濃密イヤーパフ
就寝前にしっとり耳温で入眠サポート
材質
【本体表側】ポリエステル100%【肌側】ポリエステル100%【中綿】ポリエステル100%
頭囲(cm)
54-60
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47913647
-
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください