曜日別特売

O-CLEAR(オークリア) トゥースホワイトパウダー

O-CLEAR(オークリア) トゥースホワイトパウダー - アルファックスO-CLEAR(オークリア) トゥースホワイトパウダー - アルファックスO-CLEAR(オークリア) トゥースホワイトパウダー - アルファックスO-CLEAR(オークリア) トゥースホワイトパウダー - アルファックスO-CLEAR(オークリア) トゥースホワイトパウダー - アルファックスO-CLEAR(オークリア) トゥースホワイトパウダー - アルファックスO-CLEAR(オークリア) トゥースホワイトパウダー - アルファックスO-CLEAR(オークリア) トゥースホワイトパウダー - アルファックス
(1件のレビュー)

毎日簡単にホワイトニングケア。着色汚れを削らずに吸着して落とす。

材質ヒドロキシアパタイト、水、グリセリン、結晶セルロース、グリコシルトレハロール、PG,ピロリン酸Ca、加水分解水添デンプン、シリカ、キシリトール、サッカリンNa、グリチルリチン酸2K,パンテノール、炭酸水素Na、メントール、ラウロイルグルタミン酸Na、PEG-60水添ヒマシ油、ポリリン酸Na、ハッカ油、ユーカリ葉油、パール内容量1個(25g)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47913778-
1,600
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-23
用途: 日常使い
サービス業

乾燥した粉材のまま口に入れるので最初違和感があったが、慣れると使いやすい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メイク道具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする