モバイルバッテリー

モバイルバッテリー - PGAモバイルバッテリー - PGAモバイルバッテリー - PGAモバイルバッテリー - PGA

軽量コンパクトでポーチにも収まるスティック型モバイルバッテリー 3,000mAhです。スマートフォンを約1回充電する事が可能です。(※機種により異なります。)USB type-A/Type-Cポートでの出力対応・2台同時充電も可能です。また、スマートフォン本体を充電しながらモバイルバッテリーも充電できるパススルー充電に対応しています。お手持ちのストラップを付けて落下を防止できる便利なストラップホール付き。充電済みですぐ使える。(※満充電ではありません。)PSE適合商品。[USB Type-C入力:DC5V/2.1A][USB Type-C出力:DC5V/2.4A][USB Type-A出力:DC5V/2.4A][合計最大出力:5V/2.4A]

仕様合計最大出力:5V/2.4A質量(g)65出力USB Type-A:DC5V/2.4A、USB Type-C:DC5V/2.4A寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)23×102×23入力USB Type-C:DC5V/2.1A内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47913297PG-LBJ30A02IVアイボリー
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
47913306PG-LBJ30A03GYグレー
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
47913315PG-LBJ30A04RDレッド
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
47913331PG-LBJ30A05NVネイビー
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする