曜日別特売

モバイルバッテリー

モバイルバッテリー - BELKIN(ベルキン)モバイルバッテリー - BELKIN(ベルキン)

ケーブルを繋げたりする煩わしさなどなく、シームレスに簡単にワイヤレス充電ができます。
最大15W MagSafe または Qi2 に対応
充電中でもカメラを妨げない設計
iPhoneと充電器をポケットに入れ移動中でもワイヤレス充電が可能
パススルー充電により、充電しながら電話が可能
キックスタンドを使用し、体勢や角度に合わせて置き方を選べる
15Wワイヤレス充電をサポートするiPhoneおよびAndroidスマートフォンと互換性あり

寸法(mm)100 × 20 × 69質量(g)224接続端子TYPE-C×1バッテリー容量(mAh)10000USBUSB-C対応内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47913385BPD008btBKブラック
オープン
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
47913401BPD008btWHホワイト
オープン
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする