SMC
CM2-Z1 Series エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド
形式
空気圧タイプ
チューブ内径(Φmm)
32
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポートねじの種類
Rc
ロッド先端ねじ
ロッド先端おねじ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
取付支持形式
クッション
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49492129
CM2E32-250AZ1
250
クレビス一体基本形
エアクッション
¥
10,740
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
10日以内出荷
返品不可
49492339
CM2B32-258Z1
258
基本形(両側ボス付)
ラバークッション
¥
8,470
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください