SMC
CG1-Z1 Series エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド
RoHS指令(10物質対応)
対応
ロッド先端ねじ
ロッド先端おねじ
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
チューブ内径(Φmm)
ポートねじの種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49492251
CDG1ZA20-210Z1
210
20
M5×0.8
¥
9,520
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
10日以内出荷
返品不可
49492260
CDG1LN32-330Z1
330
32
Rc
¥
9,800
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
10日以内出荷
返品不可
49492269
CDG1ZA20-240Z1
240
20
【ラバークッション】Rc【エアクッション】M5×0.8/Rc
¥
9,520
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください