ミタチ
ストレートポリッシャ
100mm不織不/フラップホイール/綿/サイザルバフ/等でステンレス研磨作業、金属面の錆、酸化スケール等の除去作業に最適
付属品
Φ6コレット、コレットアダプター、片口スパナ(17mm)×2本、両口スパナ(10×12mm)、ディスクスパナ、Φ12.7スリーブ、カーボンブラシ予備1SET
質量(kg)
1.9
電流(A)
100
消費電力(W)
435
回転数(min
-1
[r.p.m])
5600
長さ(cm)
41.3
定格(A)
4.5
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49492287
MSP100BD2
¥
49,800
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,600
/
税込
¥
1,760
北海道地方
1
¥
1,700
/
税込
¥
1,870
沖縄地方
1
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
1
お送りできません