コーヒープレスボトル

コーヒープレスボトル - ビタントニオ(Vitantonio)

コーヒープレスとステンレスボトルの2in1
つくって、持ち運べて、そのまま飲める
自宅やオフィス、アウトドアなど、どこでも、お気に入りのコーヒーが作れて、そのまま飲める。
真空2層のステンレスボトルだから、飲み頃温度をキープします。

材質【本体】ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、【本体内側】ステンレス鋼、【キャップ、飲み口、ツマミ、プランジャー】ポリプロピレン、【軸、フィルター】ステンレス、【パッキン】シリコンゴム容量(mL)実容量:420質量(g)約320外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約72×72×247機能コーヒー抽出容量300mLグリーン購入法適合保温効力(℃)86以上(1時間)/59以上(6時間)保冷効力(℃)8以下(6時間)内容量1個
注意
※保温効力とは室温20℃±2℃において、製品に熱湯を飲み口下端まで満たし、縦置きにした状態で湯温が95℃±1℃の時から1時間及び6時間放置した場合におけるその湯の温度。
※保冷効力とは室温20℃±2℃において、製品に冷水を飲み口下端まで満たし、縦置きにした状態で水温が4℃±1℃の時から6時間放置した場合におけるその水の温度。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49492235VCB-10-Fフォレスト
オープン
3,849
4,234(税込)
7日以内出荷
返品不可
49492226VCB-10-Nナイト
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする